<span Class='notranslate'>Monoprice </span> 6355 | Audio/visual Wallplate Xlr(m) 3pin 2port | 14j379 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONOPRICE 6355 Görsel / İşitsel Duvar Plakası XLR (M) 3Pin 2Port | AA6NEQ 14J379

MONOPRICE 6355 Audio/Visual Wallplate XLR(M) 3Pin 2Port

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6NEQ Model: 6355Çapraz Referans: 14J379
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
€6.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ses / Video Duvar Plakası
Kablo TipiXLR (M), 3Pin
RenkÇinko Alaşım
derinlik1.13 "
uzunluk4.5 "
MalzemeÇinko Alaşım
Çete Sayısı1
Port Sayısı2
Levha TipiÇinko Alaşım
TipXLR (M), 3Pin
UPC845998005954
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLevha TipiKablo TipiRenkTipgenişlikderinlikuzunlukMalzemeÜcret
MONOPRICE 3324 Görsel / İşitsel Duvar Plakası Banana Post 2 parça 1 hoparlör Beyaz | AA6NEL 14J362 3324PVCMuz PostasıBeyazMuz Postası2.75 "1.25 "4.5 "PVC ve Bakır (Altın Kaplama)€7.99
MONOPRICE 3642 Görsel / İşitsel Duvar Plakası Banana Post 4 hoparlör Beyaz | AA6NEM 14J370 3642PVCMuz PostasıBeyazMuz Postası3"0.25 "4.25 "PVC ve Bakır (Altın Kaplama)€28.89
MONOPRICE 6907 Görsel / İşitsel Duvar Plakası 3-Gang 7.1 Stereo Beyaz | AA6NEN 14J376 6907PVC3'lü, 7.1 StereoBeyaz3'lü, 7.1 Stereo4.5 "1.56 "6.5 "PVC ve Bakır (Altın Kaplama)€70.51
MONOPRICE 7330 Görsel / İşitsel Duvar Plakası HDMI, Harici 1P Beyaz | AA6NER 14J380 7330PVCGenişletmeli HDMIBeyazHDMI w / Ext4.87 "1.8 "5.15 "PVC ve Bakır (Altın Kaplama)€12.86
MONOPRICE 7332 Görsel / İşitsel Duvar Plakası HDMI, Harici 2P Beyaz | AA6NEW 14J384 7332PVCHDMI w / ExtBeyazHDMI w / Ext4.87 "1.8 "5.15 "PVC ve Bakır (Altın Kaplama)€17.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONOPRICE 6355 Audio/Visual Wallplate XLR(M) 3Pin 2Port
€6.81 / Adet