MONOPRICE 6838 Boş Duvar Tabağı 12 Delikli 2'li Fildişi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar plakası |
Kablo Tipi | Boş, Keystone |
Renk | Fildişi |
derinlik | 0.95 " |
uzunluk | 4.62 " |
Malzeme | PVC |
Çete Sayısı | 2 |
Port Sayısı | 12 |
Tip | Boş, Keystone |
UPC | 844660068389 |
genişlik | 4.68 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.45 |
Gemi genişliği (cm) | 12.95 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00