MONOPRICE 8060 5 Feet Kızılötesi Uzatma Kablosu (alıcı)
Madde: AA6JUA
Model: 8060Çapraz Referans: 14C180
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | IR Extender |
Kablo Tipi | Kablosuz |
Renk | Siyah |
Bağlantısı | Kablosuz |
Kurulum Yöntemi | Tak ve Çalıştır |
Girişler | N / A |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.89 |
Gemi genişliği (cm) | 5.72 |
HS kodu | 8544429000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
8059 | €5.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00