MONOPRICE 9169 HDMI Kablosu RedMere Siyah 15 Ayak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HDMI Kablosu |
Kablo Tipi | Yüksek Hız / İnce |
Renk | Siyah |
İletken Malzemesi | Kaplamasız Bakır |
İletken Boyutu | 28AWG |
Bağlayıcı Tipi | Erkek - Erkek |
Ceket malzemesi | PVC |
uzunluk | 15ft. |
Kablo Sayısı | 1 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8544422000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00