Monroe Pmp 72162 | Çekme Kolu Evet Açık Deliklerden Geçilmemiş | 4kzx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONROE PMP 72162 Çekme Kolu Evet Deliklerden Dişsiz | AD8MLZ 4KZX8

MONROE PMP 72162 Çekme Kolu Evet Dişsiz Deliklerden

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8MLZ Model: 72162Çapraz Referans: 4KZX8
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
€34.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkSiyah
Bitişmat
Kavrama Dia.15 / 32 "
Kavrama Yüksekliği15 / 16 "
donanımDahil Değil
Yükleme kapasitesi225 lb
Yük Anma (E / H)Y
MalzemeNaylon
Delik Merkezinin Merkeze Montajı5-33 / 64 "
Montaj TipiDeliklerden Dişsiz
Çalışma Sıcaklığı.-20 Derece ila 200 Derece F
Projeksiyon1-49 / 64 "
Vida BoyutuM8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Derece Ofset (0 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKavrama Dia.Delik Merkezinin Merkeze MontajıProjeksiyonVida BoyutuÜcret
MONROE PMP 72160 Çekme Kolu Evet Deliklerden Dişsiz | AD8MLX 4KZX6 7216021 / 64 "3-15 / 16 "1-19 / 64 "M5€21.00
MONROE PMP 72161 Çekme Kolu Evet Deliklerden Dişsiz | AD8MLY 4KZX7 7216113 / 32 "4-23 / 32 "1-17 / 32 "M6€23.85
MONROE PMP 72163 Çekme Kolu Evet Deliklerden Dişsiz | AD8MMA 4KZX9 7216317 / 32 "6-19 / 64 "2-3 / 64 "M8€46.07
MONROE PMP 72164 Çekme Kolu Evet Deliklerden Dişsiz | AD8MMB 4KZY1 7216439 / 64 "7-3 / 32 "2-9 / 32 "M10€59.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONROE PMP 72162 Çekme Kolu Evet Dişsiz Deliklerden
€34.98 / Adet