Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONROE PMP MA-C763-240 Çekme Kolu Evet Alüminyum Toz Boya | AD8MLW 4KZX5

MONROE PMP MA-C763-240 Çekme Kolu Evet Alüminyum Toz Boyalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8MLW Modeli: MA-C763-240Çapraz Referans: 4KZX5
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
€41.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkSiyah
BitişElektrostatik toz boyalı
Kavrama Dia.43 / 64 "
Kavrama Yüksekliği1-1 / 64 "
donanımDahil Değil
Yükleme kapasitesi618 lb
Yük Anma (E / H)Y
MalzemeAlüminyum
Delik Merkezinin Merkeze Montajı7-23 / 32 "
Montaj TipiDeliklerden Dişsiz
Projeksiyon2-15 / 64 "
Vida Boyutu1/4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Derece Ofset (0 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıProjeksiyonÜcret
MONROE PMP MA-C763-210 Çekme Kolu Evet Alüminyum Toz Boya | AD8MLU 4KZX2 MA-C763-2101349 lb4-9 / 16 "2-3 / 32 "€34.20
MONROE PMP MA-C763-220 Çekme Kolu Evet Alüminyum Toz Boya | AD8MLV 4KZX3 MA-C763-2201012 lb5-13 / 64 "2-11 / 64 "€34.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONROE PMP MA-C763-240 Çekme Kolu Evet Alüminyum Toz Boyalı
€41.04 / Adet