Monroe Pmp Ph-0274 | Çekme Kolu Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik | 4laj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONROE PMP PH-0274 Çekme Kolu Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik | AD8MWR 4LAJ4

MONROE PMP PH-0274 Çekme Kolu Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8MWR Modeli: PH-0274Çapraz Referans: 4LAJ4
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
€13.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkDoğal (Madenden)
BitişDoğal (Madenden)
Kavrama Dia.1 / 2 "
Kavrama Yüksekliği13 / 16 "
donanımDahil Değil
Yük Anma (E / H)N
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Montaj TipiKaynaklı
Uzunluk6 5 / 16 "
Projeksiyon1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKavrama Dia.MalzemeUzunlukProjeksiyonÜcret
MONROE PMP PH-0271 Çekme Kolu Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik | AD8MWN 4LAJ1 PH-02711 / 2 "304 Paslanmaz Çelik13 "2"€27.39
MONROE PMP PH-0272 Çekme Kolu Kaynaklı Çelik Naturel | AD8MWP 4LAJ2 PH-02723 / 8 "Çelik5.75 "1.25 "€2.59
MONROE PMP PH-0273 Çekme Kolu Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik | AD8MWQ 4LAJ3 PH-02737 / 16 "304 Paslanmaz Çelik5.75 "1.25 "€10.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONROE PMP PH-0274 Çekme Kolu Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik
€13.76 / Adet