Monster 206-001067 | Karbür Parmak Freze 1/8" 4 Kanallı Tek 1-1/2" | 19lf02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONSTER 206-001067 Carbide End Mill 1/8 4 flutes Single 1-1/2 | AF6GXM 19LF02

MONSTER 206-001067 Karbür Parmak Freze 1/8" 4 ağızlı Tek 1-1/2"

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6GXM Model: 206-001067Çapraz Referans: 19LF02
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
€16.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut TürüKesirli İnç
Freze StiliKare
BitişTiAlN
sınıfC2 Mikro Tahıl
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Liste numarası206
Freze Çapı1 / 8 "
Flüt Sayısı4
Uzunluk1.5 "
Şaft Dia.1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç (Tek Uç)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişKesim UzunluğuListe numarasıFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
MONSTER 204-001060 Karbür Parmak Freze 1/8" 2 ağızlı Tekli | AF6GXF 19LC10 204-001060kaplanmamış1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "€12.69
MONSTER 206-000997 Karbür Parmak Freze 1/64" 4 ağızlı Tek 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "€30.17
MONSTER 206-001001 Karbür Parmak Freze 1/32" 4 ağızlı Tek 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001kaplanmamış1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€16.13
MONSTER 206-001005 Karbür Parmak Freze 1/32" 4 ağızlı Tek 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€19.46
MONSTER 206-001027 Karbür Parmak Freze 1/16" 4 ağızlı Tek 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "€17.21
MONSTER 206-001044 Karbür Parmak Freze 3/32" 4 ağızlı Tek 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€15.51
MONSTER 206-001080 Karbür Parmak Freze 5/32" 4 kanallı Tek 2" | AF6GXN 19LF05 206-001080kaplanmamış9 / 16 "20642"3 / 16 "€20.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONSTER 206-001067 Karbür Parmak Freze 1/8" 4 ağızlı Tek 1-1/2"
€16.12 / Adet