Canavar 250-6411010 | Karbür Uçlu Değirmen 7/64 İnç Dia. | 38zd17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONSTER 250-6411010 Karbür Parmak Freze 7/64 İnç Çap | AH8TZB 38ZD17

MONSTER 250-6411010 Karbür Parmak Freze 7/64 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8TZB Model: 250-6411010Çapraz Referans: 38ZD17
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
€33.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köşe Yarıçapı End Mill
Köşe yarıçapı0.01 "
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut TürüKesirli İnç
Freze UygulamasıKaba işleme / Son işlem
Freze StiliKöşe yarıçapı
BitişParlak
sınıfGenel Amaçlı Mikro
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu0.165 "
Liste numarası250
Malzemekarbit
Freze Çapı7 / 64 "
Flüt Sayısı4
Uzunluk0.11 "
Şaft Dia.0.125 "
Sap TipiDüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.14
Gemi uzunluğu (cm)1.14
Gemi genişliği (cm)8.51
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç: Tek Uç
  • Çelik (P) Uyumluluğu: Evet
  • Paslanmaz (M) Uyumluluğu: Var
  • Dökme Demir (K) Uyumluluğu: Var
  • Demir Dışı (N) Uyumluluk: Evet
  • Süper Alaşım (S) Uyumluluğu: Evet
  • Sertleştirilmiş (H) Uyumluluk : Var

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Köşe yarıçapıBitişsınıfHelezon açısıKesim UzunluğuListe numarasıUzunlukÜcret
MONSTER 206-603045 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 0.1250 İnç Freze Çapı, 1 İnç Kesme Uzunluğu | CD2UHK 19LH49 206-6030451 / 2 "0.125 "ParlakGenel Amaçlı30 Dereceleri1"2061 / 2 "€101.90
MONSTER 206-602307 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 0.0150 İnç Freze Çapı, 1/2 İnç Kesme Uzunluğu | CD2UJA 45XL03 206-6023071 / 8 "0.015 "TenekeGenel Amaçlı30 Dereceleri1 / 2 "2061 / 8 "€15.15
MONSTER 206-602685 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 13/16 İnç Freze Çapı, 13/16 İnç Kesme Uzunluğu | CD2UJB 45XL31 206-6026855 / 16 "0.015 "TenekeGenel Amaçlı30 Dereceleri13 / 16 "2065 / 16 "€36.03
MONSTER 206-602839 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 0.0300 İnç Freze Çapı, 1 İnç Kesme Uzunluğu | CD2UJC 45XL49 206-6028393 / 8 "0.03 "TenekeGenel Amaçlı30 Dereceleri1"2063 / 8 "€43.05
MONSTER 206-602851 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 0.0600 İnç Freze Çapı, 1 İnç Kesme Uzunluğu | CD2UJD 45XL53 206-6028513 / 8 "0.06 "TenekeGenel Amaçlı30 Dereceleri1"2063 / 8 "€43.82
MONSTER 206-602570 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 0.0300 İnç Freze Çapı, 3/4 İnç Kesme Uzunluğu | CD3QJD 45XL25 206-6025701 / 4 "0.03 "TenekeGenel Amaçlı30 Dereceleri3 / 4 "2061 / 4 "€30.52
MONSTER 206-602582 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 0.0600 İnç Freze Çapı, 3/4 İnç Kesme Uzunluğu | CD3UTE 45XL29 206-6025821 / 4 "0.06 "TenekeGenel Amaçlı30 Dereceleri3 / 4 "2061 / 4 "€31.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONSTER 250-6411010 Karbür Parmak Freze 7/64 İnç Çap
€33.74 / Adet