Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONSTER 460-104531 Vida Makinesi Matkap Parlak 29/64 İnç | AH7PJY 36XK61

MONSTER 460-104531 Vidalı Makine Matkap Parlak 29/64 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7PJY Model: 460-104531Çapraz Referans: 36XK61
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
€97.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Makinesi Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.4531
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu29 / 64 "
BitişParlak
Flüt Uzunluğu2.125 "
sınıfC2 Mikron Altı Katı Karbür
Liste numarası460
MalzemeTungsten Karbür
Flüt Sayısı2
Uzunluk3-9 / 16 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta Türü4 Yönlü
Şaft Dia.29 / 64 "
Sap TipiDüz
Dahil Boyutlar29 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)1.7
Gemi uzunluğu (cm)9.69
Gemi genişliği (cm)1.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Flüt Tipi: Spiral
  • İçinden Soğutma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Dahil BoyutlarÜcret
MONSTER 460-100312 Vida Makinesi Matkap Parlak 1/32 İnç | AH7PGR 36XK07 460-1003120.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€17.88
MONSTER 460-100469 Vidalı Makine Matkap Parlak 3/64 İnç | AH7PGU 36XK09 460-1004690.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "€19.56
MONSTER 460-100625 Vida Makinesi Matkap Parlak 1/16 İnç | AH7PGW 36XK11 460-1006250.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€16.85
MONSTER 460-100781 Vida Makinesi Matkap Parlak 5/64 İnç | AH7PGY 36XK13 460-1007810.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€18.85
MONSTER 460-100938 Vida Makinesi Matkap Parlak 3/32 İnç | AH7PHA 36XK15 460-1009380.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€20.07
MONSTER 460-101094 Vida Makinası Matkap Parlak 7/64 İnç | AH7PHC 36XK17 460-1010940.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€21.75
MONSTER 460-101250 Vida Makinesi Matkap Parlak 1/8 İnç | AH7PHE 36XK19 460-1012500.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€22.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONSTER 460-104531 Vidalı Makine Matkap Parlak 29/64 İnç
€97.64 / Adet