MONTEZUMA LA400B Büyük Alet Kutusu Siyah
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Alet Kutusu |
Renk | Siyah |
Çekmece Slaytları | Hayır |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kulp Tasarımı | Sağlam Yan Kollar |
İç Derinlik | 9.5 " |
İç Yükseklik | 20 " |
İç Genişlik | 29.75 " |
Yük katsayısı | 300 lb |
Kilit sistemi | Çift Kesme Anahtarlı Kilit Silindiri |
Malzeme | 16 gal. Çelik |
Çekmece Sayısı | 0 |
Kol Sayısı | 2 |
Parça sayısı | 1 |
Tepsi Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 19 " |
Toplam yükseklik | 20.13 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Depolama Kapasitesi | 8,581 cu. İçinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 61.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Genel Derinlik | Renk | Bitiş | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Depolama Kapasitesi | İç Derinlik | İç Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ-SE250B | 17.375 " | Kırmızı | Elektrostatik toz boyalı | 18.125 " | 26 " | 5,667 cu. içinde. | 18.25 " | 21.25 " | €1,030.08 | ||
MZ-SE250al | 17.375 " | Kırmızı | Brite | 18.125 " | 26 " | 5,667 cu. içinde. | 18.25 " | 21.25 " | €1,179.66 | ||
ME300B | 15 " | Siyah | Elektrostatik toz boyalı | 18.125 " | 30 " | 5,260 cu. içinde. | 14.75 " | 17.75 " | €986.88 | ||
Me300al | 15 " | Alüminyum | Brite | 18.125 " | 30 " | 5,260 cu. içinde. | 14.75 " | 17.75 " | €1,146.30 | ||
SM200B | 13 " | Siyah | Elektrostatik toz boyalı | 14.125 " | 22.5 " | 2,890 cu. içinde. | 9.5 " | 14 " | €759.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00