Moon American 170-2521 | Açılı Vana 2.5 İnç Fnpt X Mnh Pirinç Yükselen | 6apg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOON AMERICAN 170-2521 Açılı Vana 2.5 İnç Fnpt x Mnh Pirinç Yükselen | AE7VJP 6APG9

MOON AMERICAN 170-2521 Açılı Vana 2.5 İnç Fnpt x Mnh Pirinç Yükselen

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7VJP Model: 170-2521Çapraz Referans: 6APG9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€357.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Hortum Vanası
gövde MalzemesiPirinç
BağlantısıFNPT x MNH
Kolu MalzemeAlüminyum
Çıkış Boyu Giriş5"
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.70 Derece F
Boru Boyutu2.5 "
Kök MalzemePirinç
Kök TipiYükselen
Giriş Merkezine Sapın Üstü8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.55
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök Tipigövde MalzemesiBağlantısıGiriş Merkezine Sapın ÜstüÇıkış Boyu Giriş+Maks. BasınçBoru BoyutuÜcret
MOON AMERICAN 734-2524 Sürgülü Vana Dişi Nh Alüminyum Yükselmeyen | AD4FMR 41H521 734-2524YükselmeyenAlüminyumKadın NH12 "5"Hortum Sürgülü Vana175 psi2.5 "€765.27
MOON AMERICAN 734-2521 Hortum Sürgülü Vana 2.5 inç M x F Nst Pirinç | AE7VHF 6APD7 734-2521YükselmeyenPirinçFNST x MNST8"5"Hortum Sürgülü Vana175 psi2.5 "€503.06
MOON AMERICAN 171-2561 Anglevalve 2.5 İnç Fnpt Pirinç Yükselen Mil | AE7VJM 6APG7 171-2561YükselenPirinçFNPT x FNPT8"5"Açılı Hortum Vanası300 psi2.5 "€308.56
MOON AMERICAN 170-1521 Açılı Vana 1.5 İnç Fnpt x Mnh Pirinç Yükselen | AE7VJN 6APG8 170-1521YükselenPirinçFNPT x MNH7"4.5 "Açılı Hortum Vanası300 psi1.5 "€195.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOON AMERICAN 170-2521 Açılı Vana 2.5 İnç Fnpt x Mnh Pirinç Yükselen
€357.43 / Adet