Ay Amerikalı 357-1561511 | Altıgen Nipel Fnpt X Mnpsh 1-1/2 In | 6any5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOON AMERİKAN 357-1561511 Altıgen Nipel Fnpt x Mnpsh 1-1/2 In | AE7VFC 6ANY5

MOON AMERICAN 357-1561511 Altıgen Nipel Fnpt x Mnpsh 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7VFC Model: 357-1561511Çapraz Referans: 6ANY5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€26.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın Hortumu Hex Nipel Adaptörü
Temel Bağlantı TipiKadın x Erkek
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT x NPSH Erkek
beden1-1/2" x 1-1/2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7412200085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı Tipigövde MalzemesiBağlantı TürübedenÜcret
MOON AMERICAN 358-1561521 Altıgen Nipel Mnst x Mnpt 1-1/2 In | AD7QMP 4FY11 358-1561521Çift ErkekDökme PirinçMNST x MNPT1-1/2" x 1-1/2"€25.92
MOON AMERICAN 358-2062521 Altıgen Nipel Mnst x Mnpt 2 1/2 In x 2 In | AD7QMQ 4FY12 358-2062521Çift ErkekDökme PirinçMNST x MNPT2 1 / 2 "2 x"€58.64
MOON AMERICAN 358-1061011 Altıgen Nipel Mnpt x Mnpsh 1 In x 1 In | AE7VEL 6ANX0 358-1061011Çift ErkekPirinçMNPT x NPSH Erkek1 "1 x"€15.51
MOON AMERICAN 358-1061021 Altıgen Nipel Mnpt x Mnh 1 In x 1 In | AE7VEM 6ANX1 358-1061021Çift ErkekPirinçMNPT x NH Erkek1 "1 x"€13.94
MOON AMERICAN 358-1061521 Altıgen Nipel Mnpt x Mnh 1 In x 1-1/2 In | AE7VEN 6ANX2 358-1061521Çift ErkekPirinçMNPT x NH Erkek1 x 1 1/2 "€21.80
MOON AMERICAN 358-1561511 Altıgen Nipel Mnpt x Mnpsh 1-1/2 In | AE7VEP 6ANX3 358-1561511Çift ErkekPirinçMNPT x NPSH Erkek1-1/2" x 1-1/2"€26.85
MOON AMERICAN 358-1562521 Altıgen Nipel Mnpt x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In | AE7VEQ 6ANX4 358-1562521Çift ErkekPirinçMNPT x NH Erkek1-1/2" x 2-1/2"€48.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOON AMERICAN 357-1561511 Altıgen Nipel Fnpt x Mnpsh 1-1/2 In
€26.32 / Adet