Ay Amerikası 99-15125375 | Uçlu Plastik Nozul 1-1/2 İnç Plastik | 41h483 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOON AMERİKAN 99-15125375 Uçlu Plastik Nozul 1-1/2 İnç Plastik | AD4FLB 41H483

MOON AMERICAN 99-15125375 Uçlu Plastik Nozul 1-1/2 İnç Plastik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4FLB Model: 99-15125375Çapraz Referans: 41H483
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
€38.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plastik Nozullu
Etkinleştirenbükülme
baz Türüsert
gövde MalzemesiPlastik
BitişPlastik
Akış hızı10/1 "Orifis ile 4 gpm, 41/3" Orifis ile 8 gpm
Kavrama türüKavrama Yok
Giriş Boyutu1.5 "
Maks. Basınç100 psi
Püskürtme şekliAçık Delik
Konu TürüNPSH
Suyolu1-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8424909500
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOON AMERICAN 99-15125375 Uçlu Plastik Nozul 1-1/2 İnç Plastik
€38.27 / Adet