Morrill 5r034 | Ecm Ünitesi Rulman Motoru, 1550 Rpm, 115vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MORRILL 5R034 Ecm Ünite Rulman Motoru, 1550 Rpm, 115VAC | CH6KKR 39D815

MORRILL 5R034 Ecm Ünite Rulman Motoru, 1550 Rpm, 115VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6KKR Modeli: 5R034Çapraz Referans: 39D815
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
€170.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ECM Ünitesi Rulman Motoru
Yataktop
Vücut Çapı3.9375 "
Cıvata Çember Çapı2 13 / 16 "
Görev DöngüsüSürekli
çerçeveStandart Dışı
çerçeve MalzemeAlüminyum
Tam Yük Amperi0.3A
Hz60 Hz
Kurşun Uzunluğu15 "
Uzunluk Daha Az Şaft3 3 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı55 Derece C
Motor UygulamasıHVAC / R
Motor TasarımıECM
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiArka / Ayak
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1550
Hız Sayısı1
Çıkış Watt12W
Uzunluk3 9 / 16 "
Faz1
Hizmet faktörü1
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu5 / 16 "
Gerilim115V AC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Menşe ÜlkesiMeksika

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MORRILL 5R034 Ecm Ünite Rulman Motoru, 1550 Rpm, 115VAC
€170.86 / Adet