Morrill 5sme59bva1038 | Fırçasız DC Motor Ecm 1/15 Hp 115v Saplama | 25tu25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MORRILL 5SME59BVA1038 Fırçasız Dc Motor Ecm 1/15 Hp 115v Saplama | AF8FKX 25TU25

MORRILL 5SME59BVA1038 Fırçasız Dc Motor Ecm 1/15 Hp 115v Saplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8FKX Modeli: 5SME59BVA1038Çapraz Referans: 25TU25
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
€341.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ECM Doğrudan Tahrikli Fan Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 25 Derece C
Yataktop
Vücut Çapı3.437 "
Cıvata Çember Çapı2-13 / 16 "
Kondansatör GerekliYok hayır
GörevSürekli
çerçeveStandart Dışı
çerçeve MalzemeÇelik
Sıklık60 / 50 Hz
Tam Yük Amperi1.1
HP1/15
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3 13 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıECM
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Montaj Deseni2-4/5" Çap Cıvata Çemberi
Etiket RPM1550
Hız Sayısı1
Çıkış Watt50
Uzunluk6.437 "
Faz1
Fiş Tipi2 uçlu Lyall M-2-24
RPM Aralığı1501-1600
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu2.625 "
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)16.21
Gemi uzunluğu (cm)25.73
Gemi genişliği (cm)20.17
HS kodu8501402040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPOrtam Sıcaklığı AralıkYatakHzUzunluk Daha Az ŞaftMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıMotor Şaft TasarımıEtiket RPMÜcret
MORRILL SSC2B12CSHBV1 Fırçasız Dc Motor Ecm 1/60 Hp 1550 Rpm | AE8YJA 6GKV6 SSC2B12CSHBV11/60-40 ila 55 Derece Ctop603.25 "55 Derece Cdişli1550€207.74
MORRILL 5SME59BVA1079 Fırçasız Dc Motor Ecm 1 / 15hp 115v Braket | AF8FFH 25TU28 5SME59BVA10791/15-40 Derece ila 25 Derece Ctop50/603 13 / 16 "40 Derece CDüz1550€375.90
MORRILL 5SME59BVA2037 Fırçasız Dc Motor Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFJ 25TU29 5SME59BVA20371/15-40 Derece ila 25 Derece Ctop50/603 13 / 16 "40 Derece CDüz1550€359.35
MORRILL 5SME59BVA2039 Fırçasız Dc Motor Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFK 25TU30 5SME59BVA20391/15-40 Derece ila 25 Derece Ctop50/603 13 / 16 "40 Derece CDüz1550€339.89
MORRILL 5SME59BVA1036 Fırçasız Dc Motor Ecm 1/15 Hp 115v Saplama | AF8FKW 25TU24 5SME59BVA10361/15-40 Derece ila 25 Derece Ctop50/603 13 / 16 "40 Derece CDüz1550€358.33
MORRILL 5SME59BVA2080 Fırçasız Dc Motor Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FKY 25TU33 5SME59BVA20801/15-40 Derece ila 25 Derece Ctop50/603 13 / 16 "40 Derece CDüz1550€371.49
MORRILL SSC2B13CNHEMA1 Fırçasız Dc Motor 1/50 Hp 1450 Rpm 0.4a | AG6THU 46N475 SSC2B13CNHEMA11/50-40 ila 55 Derece CAdet603.25 "40 Derece Cdişli1450€277.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MORRILL 5SME59BVA1038 Fırçasız Dc Motor Ecm 1/15 Hp 115v Saplama
€341.32 / Adet