MORSE DRUM 1883-P Yıkayıcı, 1 İnç Sae, 2 İnç Dış Çap.
Madde: CD8ZTP
Modeli: 1883-P
€2.73 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkayıcı |
Dış Çap. | 2" |
Kalınlık | 1" |
Tip | SAE |
HS kodu | 8431390090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Malzeme | Dış Çap. | beden | Kalınlık | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07934-P | - | - | - | - | - | Kolu Meclisi | €3.65 | TEKLİF TALEBİ
|
1166-P | - | - | - | - | - | USS | €2.67 | |
1166SS-P | - | Paslanmaz çelik | - | - | - | USS | €2.67 | TEKLİF TALEBİ
|
1380-90 | - | Naylon | - | - | - | - | €5.84 | TEKLİF TALEBİ
|
13950-s | - | - | - | - | - | Pompa Kupası Destek Yıkayıcı | €21.60 | TEKLİF TALEBİ
|
1474-P | - | - | - | 3 / 8 " | - | Bölünmüş Kilit Yıkayıcı | €2.67 | |
1474SS-P | - | Paslanmaz çelik | - | 3 / 8 " | - | Bölünmüş Kilit Yıkayıcı | €2.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00