MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 3 Parçalı Varil Tutucu, 680Kg Kapak, Hava Motoru
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları |
Adaptör Çapı | 18 1/2 "ila 19" |
Hava Debisi Oranı | 22 SCFM |
Davul Çapı. | 22.5 " |
Tambur Malzemesi | Plastik, Çelik, Fiber |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Plastik, çelik veya elyaf |
Hortum uzunluğu | 6 ft. |
diğer | 3 parçalı davul tutucu |
Basınç | 20 psi |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-195a-1-115.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
eğmek | Hava gücü |
Eğim Stili | Hava gücü |
Tip | 3 Parçalı Davul Tutucu |
Gemi ağırlığı (kg) | 238.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 129.54 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Davul Çapı. | + | Faz | Kıvılcıma Dayanıklı | Eğim Stili | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195A-1-115 | - | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | 1 | Yok hayır | AC Güç | 115V AC | €10,510.50 | |
195A-1-220-50 | - | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | 1 | Yok hayır | AC Güç-Eğim Kontrol-Karrier | 220V AC | €10,851.27 | |
195A-3-230 | 22.5 " | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | 3 | Yok hayır | AC Güç-Eğim Kontrol-Karrier | 230V AC | €9,969.27 | |
195A-3-460 | 22.5 " | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | 3 | Yok hayır | AC Güç-Eğim Kontrol-Karrier | 460V | €10,744.36 | |
195A-A | 22.5 " | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | - | Yok hayır | Hava Motor Gücü-Tilt Kontrol-Karrier | - | €10,243.23 | |
195g-1-115 | 22.5 " | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | 1 | Yok hayır | AC Güç-Eğim Kontrol-Karrier | 115V AC | €11,311.65 | |
195g-3-230 | 22.5 " | Tambur Üstü Kaldırmak ve Dökmek için Dişli Eğim Kontrollü Kanca Altı Tambur Taşıyıcıları | 1 | Yok hayır | AC Güç-Eğim Kontrol-Karrier | 230V AC | €10,847.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00