MORSE DRUM 285XMGR Forklift Taşıyıcı, Süper Hizmet Tipi, 3 Silindir Tutucu, 2500 lbs. Kapasite
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Forklift-Taşıyıcılar |
Davul Aksiyonu | Kaldırma, Dökme, Taşıma |
Davul Çapı. | 22.5 " |
Tambur Malzemesi | Nervürlü Çelik |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Kapalı |
Çatal uzunluğu | 27 " |
Çatal Cep Derinliği | 26 1 / 2 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 25 " |
Yarım Tam Kapasite | 1250 lbs. |
Yükleme kapasitesi | 2500 Lbs. |
Davul Sayısı | 1 |
Davul Sayısı | 1 |
Çalışma Şekli | Manuel, Çekme Zinciri |
diğer | Çatal cebi minimum açıklık 25 " |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-285xmgr.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
eğmek | Çekme zinciri |
Eğim Çalışma Tipi | Çekme zinciri |
Çatallar Boyunca Genişlik | 38 " |
Çatallar Arası Genişlik | 25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 157.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çalışma Şekli | Tambur Malzemesi | Davul Tipi | Tambur Ebatı | Yükleme kapasitesi | Davul Aksiyonu | Davul Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285A | Manuel, Çekme Zinciri | Elyaf, Plastik, Çelik | Kapalı | 55 gal'e kadar. | 800 lbs. | Kaldırma, Dökme, Taşıma | 1 | €1,660.05 | ||
285A-BP | Pil, Kablolu Kontrol | Elyaf, Plastik, Çelik | Kapalı | 55 gal'e kadar. | 1500 lbs. | Kaldırma, Dökme, Taşıma | 1 | €6,697.29 | ||
285A-GR | Manuel, Çekme Zinciri | Nervürlü Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. | 2000 lbs. | Kaldırma, Dökme, Taşıma | 1 | €3,792.10 | ||
285A-HD | Manuel, Çekme Zinciri | Elyaf, Plastik, Çelik | Kapalı | 55 gal'e kadar. | 1500 lbs. | Kaldırma, Dökme, Taşıma | 1 | €1,886.38 | ||
285AM-HD | Manuel, Çekme Zinciri | Elyaf, Plastik, Çelik | Kapalı | 55 gal'e kadar. | 1500 lbs. | Kaldırma, Dökme, Taşıma | 1 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
285G | Manuel, Çekme Zinciri | Nervürlü Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. | 800 lbs. | Kaldırma, Dökme, Taşıma | 1 | €2,082.63 | ||
285G-HD | Manuel, Çekme Zinciri | Nervürlü Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. | 1500 lbs. | Kaldırma, Dökme, Taşıma | 1 | €2,304.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00