MORSE DRUM 400A-96-113 Hydra-Lift Taşıyıcı, 2.44 m, Elektrikli Kaldırma ve Yatırma, 3 fazlı, 363 kg Kapak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hydra-Lift Taşıyıcı |
Action | Kaldırma, Taşıma ve Dağıtım |
Amperaj Çizimi | 3, 1.5A |
Kapasite | 800 lbs. |
Dağıtım Yüksekliği | 96 " |
Davul Çapı. | 22 "23.5 için" |
Tambur Malzemesi | Plastik, Elyaf |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Patlamaya dayanıklı | Yok hayır |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 96 " |
HP | 1 hp |
Hz | 60 |
uzunluk | 72.5 " |
asansör | AC güç |
Kaldırma stili | AC Güç |
Motor | TEFC |
Motor Muhafaza Tasarımı | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Çalışma Şekli | Elektrik gücü |
Faz | 3 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-400a-60-111.pdf |
Rotasyon Tipi | İleri geri |
eğmek | AC güç |
Eğim Stili | AC Güç |
Gerilim | 230/ 460VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 205.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 132.08 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Dökme Yüksekliği | Dağıtım Yüksekliği | Patlamaya dayanıklı | Motor kontrolü | Motor Muhafaza Tasarımı | Çalışma Şekli | Dış Çap. | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | Manuel | - | - | €4,222.91 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | Yok hayır | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Elektrik gücü | - | 1 | €7,884.55 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | Evet | - | Patlamaya dayanıklı | Elektrik gücü | - | 1 | €8,840.05 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | Patlamaya dayanıklı | - | - | 3 | €7,415.82 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | Yok hayır | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Elektrik gücü | - | - | €8,265.41 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | Hava gücü | - | - | €7,717.50 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | Yok hayır | - | - | Pil Gücü | - | - | €7,336.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00