MORSE DRUM 400A-96-120 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, Power Lift, Çekme Zinciri, 1-ph Motor, 363Kg Kapak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hydra-Lift Taşıyıcı |
Action | Kaldırma, Taşıma ve Dağıtım |
Amperaj Çizimi | 11.8A |
Kapasite | 800 lbs. |
Dağıtım Yüksekliği | 96 " |
Davul Çapı. | 22 "23.5 için" |
Tambur Malzemesi | Plastik, Elyaf |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Patlamaya dayanıklı | Yok hayır |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 96 " |
HP | 1 hp |
Hz | 60 |
uzunluk | 72.5 " |
asansör | AC güç |
Kaldırma stili | AC Güç |
Motor | TEFC |
Motor Muhafaza Tasarımı | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Çalışma Şekli | Elektrik gücü |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-400a-60-111.pdf |
Rotasyon Tipi | İleri geri |
eğmek | Çekme zinciri |
Eğim Stili | Çekme Zinciri |
Gerilim | 115V AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 182.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 132.08 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Dökme Yüksekliği | Dağıtım Yüksekliği | Patlamaya dayanıklı | Motor kontrolü | Motor Muhafaza Tasarımı | Çalışma Şekli | Dış Çap. | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | Manuel | - | - | €4,222.91 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | Yok hayır | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Elektrik gücü | - | 1 | €7,884.55 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | Evet | - | Patlamaya dayanıklı | Elektrik gücü | - | 1 | €8,840.05 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | Patlamaya dayanıklı | - | - | 3 | €7,415.82 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | Yok hayır | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Elektrik gücü | - | - | €8,265.41 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | Hava gücü | - | - | €7,717.50 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | Yok hayır | - | - | Pil Gücü | - | - | €7,336.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00