MORSE DRUM 400AM-72-112 Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Kıvılcım Direnci, Güç Kaldırma / Eğme, Exp-Proof 3-ph
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hydra-Lift Taşıyıcı |
Kapasite | 800 lbs. |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 72 " |
Hz | 60 |
uzunluk | 60 " |
asansör | AC güç |
Asansör Çalışma Tipi | AC güç |
Motor | Patlamaya dayanıklı |
Motor Muhafaza Tasarımı | Patlamaya dayanıklı |
Faz | 3 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-400am-60-111.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
eğmek | AC güç |
Gerilim | 230 / 460V |
Gemi ağırlığı (kg) | 181.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 170.18 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Dökme Yüksekliği | Dağıtım Yüksekliği | Patlamaya dayanıklı | Motor kontrolü | Motor Muhafaza Tasarımı | Çalışma Şekli | Dış Çap. | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | Manuel | - | - | €4,222.91 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | Yok hayır | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Elektrik gücü | - | 1 | €7,884.55 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | Evet | - | Patlamaya dayanıklı | Elektrik gücü | - | 1 | €8,840.05 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | Patlamaya dayanıklı | - | - | 3 | €7,415.82 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | Yok hayır | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Elektrik gücü | - | - | €8,265.41 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | Hava gücü | - | - | €7,717.50 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | Yok hayır | - | - | Pil Gücü | - | - | €7,336.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00