MORSE DRUM 405-111 Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, Patlamaya Dayanıklı 1-ph, 363 kg Kapak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Racker |
Amperaj Çizimi | 12.4, 6.2A |
Kapasite | 800 lbs. |
Dağıtım Yüksekliği | 72 " |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Çerçeveli |
Patlamaya dayanıklı | Evet |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 72 " |
HP | 1 hp |
Hz | 60 |
uzunluk | 72.5 " |
asansör | AC güç |
Kaldırma stili | AC Güç |
Motor | Patlamaya dayanıklı |
Motor Muhafaza Tasarımı | Patlamaya dayanıklı |
diğer | Plastik bidon için AP405 gereklidir |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-405.pdf |
eğmek | AC güç |
Eğim Stili | AC Güç |
Gerilim | 115/ 230VAC |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlekler | 8 Santimetre |
Gemi ağırlığı (kg) | 226.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 139.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 132.08 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Patlamaya dayanıklı | Kaldırma stili | Motor kontrolü | Motor Muhafaza Tasarımı | Faz | Eğim Stili | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | - | El pompası | - | - | - | El Krank | - | €5,452.36 | TEKLİF TALEBİ
|
405-110 | Yok hayır | AC Güç | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1 | AC Güç | 115V AC | €9,167.45 | TEKLİF TALEBİ
|
405-112 | - | - | - | - | 3 | - | 230 / 460V | €8,587.47 | TEKLİF TALEBİ
|
405-113 | Yok hayır | AC Güç | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 3 | AC Güç | 230/ 460VAC | €9,501.55 | TEKLİF TALEBİ
|
405-114 | - | Hava gücü | Açma/Kapama Vanası | - | - | Hava gücü | - | €9,000.41 | TEKLİF TALEBİ
|
405-115 | - | Pil Gücü | Yerleşik | - | - | Pil Gücü | - | €8,505.95 | TEKLİF TALEBİ
|
405-117 | Yok hayır | AC Güç | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | - | AC Güç | 220V AC | €9,414.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00