MORSE DRUM 410M Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Kıvılcıma Dayanıklı, El Pompası Kaldırma, Çekme Zinciri
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Tipi Hydra-Lift Taşıyıcı |
Kapasite | 1200 lbs. |
Dağıtım Yüksekliği | 72 " |
Davul Çapı. | 22 "23.5 için" |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Yükseklik | 72 " |
uzunluk | 62.5 " |
asansör | El pompası |
Kaldırma stili | El pompası |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-410.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
eğmek | Çekme zinciri |
Eğim Stili | Çekme Zinciri |
Gemi ağırlığı (kg) | 218.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 172.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 170.18 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Kaldırma stili | Motor kontrolü | Motor Tipi | Eğim Stili | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | Ağır Hizmet Tipi Hydra-Lift Taşıyıcı | El pompası | - | - | Çekme Zinciri | - | €6,561.55 | ||
410-110 | Ağır Hizmet Tipi Hydra-Lift Taşıyıcı | AC Güç | Anahtar, Kablo, Fiş | - | AC Güç | 115V AC | €9,555.00 | ||
410-114 | Ağır Hizmet Tipi Hydra-Lift Taşıyıcı | Hava gücü | Açma/Kapama Vanası | Hava gücü | Hava gücü | - | €9,461.45 | ||
410-115 | Ağır Hizmet Tipi Hydra-Lift Taşıyıcı | Pil Gücü | - | - | Pil Gücü | 12V DC | €9,314.45 | ||
410-120 | Ağır Hizmet Tipi Hydra-Lift Taşıyıcı | AC Güç | Anahtar, Kablo, Fiş | - | Çekme Zinciri | 115V AC | €8,452.50 | ||
410-124 | Ağır Hizmet Tipi Hydra-Lift Taşıyıcı | Hava gücü | Açma/Kapama Vanası | Hava gücü | Çekme Zinciri | - | €8,365.64 | ||
410-125 | Ağır Hizmet Tipi Hydra-Lift Taşıyıcı | Pil Gücü | Yerleşik | - | Çekme Zinciri | 12V DC | €8,198.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00