MORSE DRUM 456-A Hydra-Lift Tambur Silindiri, 5-20 RPM, Hava Motoru
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hydra-Lift Tambur Silindiri |
Hava Debisi Oranı | 40 SCFM |
Kapasite Kuru | 400 lbs. |
Kapasite Sıvıları | 1000 lbs. |
Davul Çapı. | 6 "26 için" |
Tambur Yüksekliği | 40 "e kadar |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik |
Davul RPM | 5 ila 20 RPM |
Davul Tipi | Çelik ve plastik |
Kapsar | Hava Kontrolleri, Filtre, Regülatör, Yağlayıcı ve Valfler |
asansör | Güç kaldırma |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 130 Derece F |
Motor | Hava |
Motor Tipi | Hava motoru |
Basınç | 40 - 60 psi |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-cp-456-1-115.pdf |
eğmek | El arabası veya vinç |
Eğim Stili | Ergonomik Güçlendirilmiş Hidrolik |
Tip | Sabit |
Gemi ağırlığı (kg) | 276.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 116.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 8479820080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hz | Faz | Gerilim | Motor | Davul RPM | Kapasite Sıvıları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456-3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 5 ila 20 RPM | 1000 lbs. | €10,022.73 | TEKLİF TALEBİ
|
456-E3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 4 ila 16 RPM | 1000 lbs. | €11,278.91 | TEKLİF TALEBİ
|
456-1 | - | 1 | 115/ 208-230VAC | - | 5 ila 20 RPM | 1000 lbs. | €9,568.36 | TEKLİF TALEBİ
|
456-1-50 | - | 1 | 220V AC | - | 4 ila 16 RPM | 1000 lbs. | €10,049.45 | TEKLİF TALEBİ
|
456-3 | - | 3 | 208V AC | - | 5 ila 20 RPM | 1000 lbs. | €9,621.82 | TEKLİF TALEBİ
|
456-3-50 | - | 3 | 230/ 400VAC | - | 4 ila 16 RPM | 1000 lbs. | €9,688.64 | TEKLİF TALEBİ
|
456-E1 | - | 1 | 115/ 208-230VAC | - | 5 ila 20 RPM | 1000 lbs. | €10,530.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00