MORSE DRUM 515-N-117 Dikey Kaldırmalı Tambur Dökücüler, Ölçek 60 İnç, Güçlü Eğim, 50 Hz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı |
Kapasite | 800 lbs. |
Davul Çapı. | 22 "23.5 için" |
Tambur Malzemesi | Plastik, Çelik, Fiber |
Tambur Dökücü Tipi | Tehlikeli Alanlar İçin Değil |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal'e kadar. |
Sıklık | 50 Hz |
Yükseklik | 60 " |
HP | 1 hp |
uzunluk | 50.5 " |
Kaldırma stili | Pil Gücü |
Malzeme | Karbon çelik |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-515-n-127.pdf |
Eğim Stili | Pil Gücü |
Tip | Tek Kademeli |
Gemi ağırlığı (kg) | 376.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 208.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 109.22 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Dağıtım Yüksekliği | Görüntülenen Ağırlık Doğruluğu | Kıvılcıma Dayanıklı | Eğim Stili | Tip | Tambur Dökücü Tipi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515M-T | Karbon çelik | 60 " | -0.002 | Evet | El Krank | Tek Kademeli | Kendinden Güvenli Terazi Göstergesi | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
515m-T-114 | Karbon çelik | 60 " | -0.0002 | Evet | Hava gücü | Tek Kademeli | Kendinden Güvenli Terazi Göstergesi | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
515m-T-124 | Karbon çelik | 60 " | - | Evet | El Krank | Tek Kademeli | Kendinden Güvenli Terazi Göstergesi | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
515 -N | Karbon çelik | 60 " | -0.02 | - | El Krank | Tek Kademeli | Tehlikeli Alanlar İçin Değil | 78 " | €22,584.55 | TEKLİF TALEBİ
|
515-K-110 | Karbon çelik | 68 " | -0.02 | - | AC Güç | Tek Kademeli | Tehlikeli Alanlar İçin Değil | 78 " | €25,858.64 | TEKLİF TALEBİ
|
515-K-114 | Karbon çelik | 60 " | -0.02 | - | Hava gücü | Tek Kademeli | Tehlikeli Alanlar İçin Değil | 78 " | €25,858.64 | TEKLİF TALEBİ
|
515-K-115 | Karbon çelik | - | - | - | Pil Gücü | Tek Kademeli | Tehlikeli Alanlar İçin Değil | 78 " | €25,163.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00