MORSE DRUM 515-N-120 Dikey Kaldırmalı Tambur Pourer, 1.52m, w / Tartı, 1-ph Power Lift, El Krank
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı |
Kapasite | 800 lbs. |
Davul Çapı. | 22 "23.5 için" |
Tambur Malzemesi | Plastik, Çelik, Fiber |
Tambur Dökücü Tipi | Tehlikeli Alanlar İçin Değil |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal'e kadar. |
Davul Tipi | Plastik, çelik veya elyaf |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 78 " |
Hz | 60 |
uzunluk | 50.5 " |
asansör | AC güç |
Kaldırma stili | AC Güç |
Malzeme | Karbon çelik |
Motor | TEFC |
Motor Muhafaza Tasarımı | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
diğer | Ölçek donanımlı |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-525m-t-114.pdf |
eğmek | El krank |
Eğim Stili | El Krank |
Tip | Tek Kademeli |
Gerilim | 115V AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 353.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 208.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 109.22 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Dağıtım Yüksekliği | Görüntülenen Ağırlık Doğruluğu | Kıvılcıma Dayanıklı | Eğim Stili | Tip | Tambur Dökücü Tipi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515M-T | Karbon çelik | 60 " | -0.002 | Evet | El Krank | Tek Kademeli | Kendinden Güvenli Terazi Göstergesi | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
515m-T-114 | Karbon çelik | 60 " | -0.0002 | Evet | Hava gücü | Tek Kademeli | Kendinden Güvenli Terazi Göstergesi | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
515m-T-124 | Karbon çelik | 60 " | - | Evet | El Krank | Tek Kademeli | Kendinden Güvenli Terazi Göstergesi | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
515 -N | Karbon çelik | 60 " | -0.02 | - | El Krank | Tek Kademeli | Tehlikeli Alanlar İçin Değil | 78 " | €22,584.55 | TEKLİF TALEBİ
|
515-K-110 | Karbon çelik | 68 " | -0.02 | - | AC Güç | Tek Kademeli | Tehlikeli Alanlar İçin Değil | 78 " | €25,858.64 | TEKLİF TALEBİ
|
515-K-114 | Karbon çelik | 60 " | -0.02 | - | Hava gücü | Tek Kademeli | Tehlikeli Alanlar İçin Değil | 78 " | €25,858.64 | TEKLİF TALEBİ
|
515-K-115 | Karbon çelik | - | - | - | Pil Gücü | Tek Kademeli | Tehlikeli Alanlar İçin Değil | 78 " | €25,163.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00