MORSE DRUM 520M-114 Dikey Kaldırmalı Tambur Pourer, 2.69m, Kıvılcım Direnci, Havalı Kaldırma / Eğme, 363Kg Kapak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı |
Action | Kaldırma, Taşıma ve Dağıtım |
Kapasite | 800 lbs. |
Dağıtım Yüksekliği | 106 " |
Davul Çapı. | 22 "23.5 için" |
Tambur Malzemesi | Plastik, Çelik, Fiber |
Tambur Dökücü Tipi | Kıvılcımlara Dayanıklı Parçalara Sahip Model |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal'e kadar. |
Davul Tipi | Plastik, çelik veya elyaf |
Yükseklik | 130 " |
uzunluk | 57.5 " |
asansör | Hava gücü |
Kaldırma stili | Hava gücü |
Malzeme | Karbon çelik |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-510.pdf |
Rotasyon Tipi | İleri geri |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
eğmek | Hava gücü |
Eğim Stili | Hava gücü |
Dönüş Yarıçapı | 68.25 " |
Tip | İki Aşamalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 428.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Eğim Stili | Dağıtım Yüksekliği | Yükseklik | Dönüş Yarıçapı | Tip | Gerilim | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | El Krank | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | - | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | - | €8,064.95 | TEKLİF TALEBİ
|
510-110 | AC Güç | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | 115V AC | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | 50.5 " | €11,238.82 | TEKLİF TALEBİ
|
510-113 | AC Güç | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | 230/ 460VAC | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | 50.5 " | €11,760.00 | TEKLİF TALEBİ
|
510-114 | Hava gücü | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | - | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | 50.5 " | €11,265.55 | TEKLİF TALEBİ
|
510-115 | Pil Gücü | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | - | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | 50.5 " | €10,757.73 | TEKLİF TALEBİ
|
510-117 | AC Güç | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | 220V AC | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | 50.5 " | €11,693.18 | TEKLİF TALEBİ
|
510-120 | El Krank | 60 " | 78 " | 61 " | Tek Kademeli | 115V AC | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı | 50.5 " | €9,708.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00