MORSE DRUM 522-125 Dikey Kaldırmalı Morespeed Varil İstifleyici, İki Aşamalı, 12V DC Güç Varil Kaldırma
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı |
Action | Kaldırma, Taşıma ve İstifleme |
Batarya voltajı | 12V DC |
Dağıtım Yüksekliği | 101 " |
Davul Çapı. | 22 "23.5 için" |
Tambur Ebatı | 55 gal'e kadar. |
Davul Tipi | Çerçeveli |
Yükseklik | 143.92 " |
uzunluk | 57.25 " |
asansör | Pil gücü |
Kaldırma stili | Pil Gücü |
Malzeme | Karbon çelik |
Çeneleri Çalıştırmak İçin Minimum Tambur Ağırlığı | 34 Kg |
Min. Tambur Yüksekliği | 24 " |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-522.pdf |
Tip | İki Aşamalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 364.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dağıtım Yüksekliği | Yükseklik | uzunluk | Kaldırma stili | Çalışma Şekli | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 45 " | 78 " | 50.25 " | El pompası | Manuel | Tek Kademeli | €7,917.95 | |
512-120 | 45 " | 78 " | 50.25 " | AC Güç | AC Güç | Tek Kademeli | €9,601.77 | |
512-124 | 45 " | 78 " | 50.25 " | Hava gücü | Hava gücü | Tek Kademeli | €9,708.68 | |
512-125 | 45 " | 78 " | 50.25 " | Pil Gücü | Pil Gücü | Tek Kademeli | €9,020.45 | |
522 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | El pompası | - | İki Aşamalı | €9,167.45 | |
522-120 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | AC Güç | - | İki Aşamalı | €10,857.95 | |
522-124 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | Hava gücü | - | İki Aşamalı | €10,964.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00