MORSE DRUM 525-N-120 Dikey Kaldırmalı Tambur Pourer, 2.69m, Tartı, Elektrikli Kaldırma, Çekme Zinciri, 363Kg Kapak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Kaldırmalı Tambur Taşıyıcı |
Amperaj Çizimi | 11.8A |
Kapasite | 800 lbs. |
Davul Çapı. | 22 "23.5 için" |
Tambur Malzemesi | Plastik, Çelik, Fiber |
Tambur Ebatı | 55 gal'e kadar. |
Davul Tipi | Plastik, çelik veya elyaf |
Patlamaya dayanıklı | Yok hayır |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 130 " |
HP | 1 hp |
Hz | 60 |
uzunluk | 57.5 " |
asansör | AC güç |
Kaldırma stili | AC Güç |
Malzeme | Karbon çelik |
Motor | TEFC |
Motor Muhafaza Tasarımı | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
diğer | Ölçek donanımlı |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-525m-t-114.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Yok hayır |
eğmek | AC güç |
Eğim Stili | AC Güç |
Tip | İki Aşamalı |
Gerilim | 115V AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 418.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Dağıtım Yüksekliği | Görüntülenen Ağırlık Doğruluğu | Kıvılcıma Dayanıklı | Eğim Stili | Tip | Tambur Dökücü Tipi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515M-T | Karbon çelik | 60 " | -0.002 | Evet | El Krank | Tek Kademeli | Kendinden Güvenli Terazi Göstergesi | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
515m-T-114 | Karbon çelik | 60 " | -0.0002 | Evet | Hava gücü | Tek Kademeli | Kendinden Güvenli Terazi Göstergesi | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
515m-T-124 | Karbon çelik | 60 " | - | Evet | El Krank | Tek Kademeli | Kendinden Güvenli Terazi Göstergesi | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
515 -N | Karbon çelik | 60 " | -0.02 | - | El Krank | Tek Kademeli | Tehlikeli Alanlar İçin Değil | 78 " | €22,584.55 | TEKLİF TALEBİ
|
515-K-110 | Karbon çelik | 68 " | -0.02 | - | AC Güç | Tek Kademeli | Tehlikeli Alanlar İçin Değil | 78 " | €25,858.64 | TEKLİF TALEBİ
|
515-K-114 | Karbon çelik | 60 " | -0.02 | - | Hava gücü | Tek Kademeli | Tehlikeli Alanlar İçin Değil | 78 " | €25,858.64 | TEKLİF TALEBİ
|
515-K-115 | Karbon çelik | - | - | - | Pil Gücü | Tek Kademeli | Tehlikeli Alanlar İçin Değil | 78 " | €25,163.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00