MORSE DRUM 55/30M-16 Adaptör, Kıvılcıma Karşı Dayanıklı, 39.3 cm - 40.6 cm Çaplı Tambur İçin
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çap Adaptörleri |
Davul Çapı. | 15 1/2 "ila 16" |
Tambur Yüksekliği | 38 "e kadar |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Kapsar | Entegre Üst ve Alt Braketler |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
La kullan | kanca altı Kontrol- / Forklift- / Hydra-Lift Taşıyıcılar ve VerticalLift Tambur Dökücüler |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Davul Çapı. | Kıvılcıma Dayanıklı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
55 / 30-14.5 | 14" - 14 1/2" | Yok hayır | €397.54 | |
55 / 30-16 | 15 1/2 "ila 16" | Yok hayır | €393.75 | |
55 / 30-17.5 | 17" - 17 1/2" | Yok hayır | €393.75 | |
55 / 30-19 | 18 1/2 "ila 19" | Yok hayır | €249.41 | |
55 / 30-19GR | 18 1/2 "ila 19" | Yok hayır | €825.45 | |
55 / 30-20.5 | 20" - 20 1/2" | Yok hayır | €249.41 | |
55 / 30-22 | 21 1/2 "ila 22" | Yok hayır | €162.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00