MORSE DRUM 612-125 Drum Racker, 1.42m, 12v DC Power Lift, Eğimsiz, 208 Litrelik Tambur, 363Kg
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Racker |
Batarya voltajı | 12V DC |
Kapasite | 800 lbs. |
Dağıtım Yüksekliği | 56 " |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Çerçeveli |
Yükseklik | 56 " |
uzunluk | 54.5 " |
asansör | Pil gücü |
Kaldırma stili | Pil Gücü |
diğer | Plastik bidon için ped kiti içerir |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-612-125.pdf |
eğmek | Hayır |
Eğim Stili | Hayır |
Tip | Tek aşamalı |
Tekerlek çapı | 5" |
Tekerlekler | 5 Santimetre |
Gemi ağırlığı (kg) | 265.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 208.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00