MORSE DRUM 620-117 Varil Rafı, 2.59m, 50Hz Elektrikli Kaldırma ve Eğme, 208L Varil, 800 lbs. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Rafları |
Taban Boyutu | 60 "41 x" |
Davul Aksiyonu | Kaldırma, Eğme, Taşıma |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Kapalı, Çerçeveli |
Muhafaza Tasarımı | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
çerçeve Tipi | İki kademeli |
Sıklık | 50 Hz |
Yükseklik | 102 " |
HP | 1 hp |
Hz | 50 |
Kapsar | Plastik Variller İçin Ped Kiti |
Giren akım | 6.2A |
uzunluk | 61.5 " |
asansör | AC güç |
Asansör Çalışma Tipi | AC güç |
Yükleme kapasitesi | 800 lbs. |
Maks. Yükseklik | 136.25 " |
Min. Yükseklik | 79 " |
Motor | TEFC |
Davul Sayısı | 1 |
Davul Sayısı | 1 |
Çalışma Şekli | Pil, AC Gücü |
diğer | Plastik bidon için ped kiti içerir |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-611-110.pdf |
eğmek | AC güç |
Eğim Çalışma Tipi | AC güç |
Dönüş Yarıçapı | 68.25 " |
Tip | İki kademeli |
Gerilim | 220V AC |
Tekerlek çapı | 5" |
genişlik | 40.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 405 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çalışma Şekli | Davul Aksiyonu | Tambur Malzemesi | Eğim Çalışma Tipi | Dönüş Yarıçapı | Tip | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611-110 | Pil, AC Gücü | Kaldırma , Raf , Yatırma , Taşıma | Elyaf, Çerçeveli Plastik, Çelik | AC güç | 61 " | Tek aşamalı | 115V AC | 35.75 " | €15,475.09 | TEKLİF TALEBİ
|
611-114 | Manuel, Pnömatik Otomatik | Kaldırma , Raf , Yatırma , Taşıma | Elyaf, Çerçeveli Plastik, Çelik | Hava gücü | 61 " | Tek aşamalı | - | 35.75 " | €22,584.55 | TEKLİF TALEBİ
|
611-115 | pil | Kaldırma , Raf , Yatırma , Taşıma | Elyaf, Çerçeveli Plastik, Çelik | Pil gücü | 61 " | Tek aşamalı | 12V DC | 35.75 " | €15,034.09 | TEKLİF TALEBİ
|
611-117 | Pil, AC Gücü | Kaldırma , Raf , Yatırma , Taşıma | Elyaf, Çerçeveli Plastik, Çelik | AC güç | 61 " | Tek aşamalı | 220V AC | 35.75 " | €15,889.36 | TEKLİF TALEBİ
|
611M-114 | Manuel, Pnömatik Otomatik | Kaldırma , Raf , Yatırma , Taşıma | Elyaf, Çerçeveli Plastik, Çelik | Hava gücü | 61 " | Tek aşamalı | - | 35.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
620-110 | Pil, AC Gücü | Kaldırma, Eğme, Taşıma | Elyaf, Çerçeveli Plastik, Çelik | AC güç | 68.25 " | İki kademeli | 115V AC | 40.25 " | €16,744.64 | TEKLİF TALEBİ
|
620-114 | Manuel, Pnömatik Otomatik | Kaldırma, Eğme, Taşıma | Elyaf, Çerçeveli Plastik, Çelik | Hava gücü | 68.25 " | İki kademeli | - | 40.25 " | €24,041.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00