MORSE DRUM 622 Drum Racker, 2.59m, El Pompası Kaldırma, Tambur Eğimi Yok, 208 Litre Tambur, 363Kg Kapak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Racker |
Kapasite | 800 lbs. |
Dağıtım Yüksekliği | 102 " |
Tambur Konumu | Yatay |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Çerçeveli |
Yükseklik | 102 " |
uzunluk | 61.5 " |
asansör | El pompası |
Kaldırma stili | El pompası |
diğer | Plastik bidon için ped kiti içerir |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-622.pdf |
eğmek | Hayır |
Eğim Stili | Hayır |
Tip | İki kademeli |
Tekerlek çapı | 5" |
Tekerlekler | 5 Santimetre |
Gemi ağırlığı (kg) | 362.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00