MORSE DRUM 7-19 Kelepçe Yaka, Beden # 19
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Konileri ve Kelepçe Yakaları |
Ayar topuzu | Dönen Topuz |
Renk | Mavi |
Bitiş | Boyalı |
Davul Çerçevesi OD'ye uyar | 19 1 / 8 " |
Malzeme | Karbon çelik |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-7-17.pdf |
Tip | Kelepçe Yaka |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Davul Çerçevesi OD'ye uyar | + | Malzeme | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-15.5 | Mavi | Boyalı | 15 7 / 8 " | Tambur Konileri ve Kelepçe Yakaları | Karbon çelik | - | €265.94 | ||
7-17 | Mavi | Boyalı | 17 3 / 8 " | Tambur Konileri ve Kelepçe Yakaları | Karbon çelik | - | €267.27 | ||
7-18.5 | Mavi | Boyalı | 18 7 / 8 " | Tambur Konileri ve Kelepçe Yakaları | Karbon çelik | - | €267.27 | ||
7-20 | Mavi | Boyalı | 20 3 / 8 " | Tambur Konileri ve Kelepçe Yakaları | Karbon çelik | - | €267.27 | ||
7-21.5 | Mavi | Boyalı | 21 7 / 8 " | Tambur Konileri ve Kelepçe Yakaları | Karbon çelik | - | €267.27 | ||
7-23 | Mavi | Boyalı | 23 3 / 8 " | Tambur Konileri ve Kelepçe Yakaları | Karbon çelik | - | €267.27 | ||
7SS-15.5 | Gümüş | Boncuk Patlaması | 15 7 / 8 " | Tambur Konileri ve Kelepçe Yakaları | Paslanmaz çelik | - | €588.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00