MORSE DRUM 80AM Mobile-Karrier, 208-Litre Çelik Varil, Kıvılcıma Dayanıklı, 363 kg Kapasite
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil-Karrier |
Kapasite | 800 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Zincir tipi | Cinch Zinciri |
Dağıtım Yüksekliği | 17 " |
Davul Çapı. | 22.5 " |
Tambur Yüksekliği | 36 " |
Tambur Malzemesi | Çelik |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Çelik |
Yükseklik | 17 " |
uzunluk | 37.75 " |
Tekerlek Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | mors-davul-80am.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
Eğim Stili | Manuel |
Eğim Açısı | 360 Derece |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlekler | Poliolefin |
Gemi ağırlığı (kg) | 43.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 104.14 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00