MORSE DRUM 81 Litre Çerçeveli Varil için 208M Varil Gözcü, 15.2 cm Palet
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Gözcü |
Kapasite | 800 lbs. |
yorumlar | L41 "W36" H9 "ve L51" W34 "H10" olmak üzere iki nakliye ağırlığına sahiptir |
Davul Çapı. | 22 "23.5 için" |
Tambur Malzemesi | Plastik, Çelik, Fiber |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Plastik, çelik veya elyaf |
Yükseklik | 47.25 " |
uzunluk | 34 "36 için" |
Malzeme | Çelik |
diğer | 6 "maksimum palet yüksekliği |
Palet Boyutu | 6" |
Ürün Veri Sayfası | morse-davul-81-ss.pdf |
Kıvılcıma Dayanıklı | Evet |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlekler | Poliolefin |
Gemi ağırlığı (kg) | 94.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 129.54 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8428900390 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00