Mosmatic 38.163 | Rotary Birliği Dxf Döner Nptf X Erkek 3/8 inç | 40e977 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOSMATIC 38.163 Rotary Union Dxf Döner Nptf x Erkek 3 / 8in | AD3MEH 40E977

MOSMATIC 38.163 Döner Rakor Dxf Döner Nptf x Erkek 3/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MEH Model: 38.163Çapraz Referans: 40E977
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
€353.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+40E977
Vücut Çapı1.1 "
BağlantısıNPTF
akışTek
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç2500 psi
Maks. Hızlandırmak2000 RPM
Maks. Sıcaklık.40 Derece F - 250 Derece F
rotasyonKendinden Dönen
beden3/8 "F Giriş - Çıkış G3 / 8" Erkek
TipDXF Yüksek Devirli Üçlü Yatak Sistemi, Flanşlı Döner, Seramik Conta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOSMATIC 38.163 Döner Rakor Dxf Döner Nptf x Erkek 3/8 inç
€353.44 / Adet