Mosmatic 43.364 | Rotary Birliği Wdcl Döner Nptf 1/2in | 40e985 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOSMATIC 43.364 Rotary Union Wdcl Döner Nptf 1 / 2in | AD3MER 40E985

MOSMATIC 43.364 Döner Rakor Wdcl Döner Nptf 1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MER Model: 43.364Çapraz Referans: 40E985
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
€209.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+40E985
Vücut Çapı1.26 "
BağlantısıNPTM x NPTF
akışTek
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç4000 psi
Maks. Hızlandırmak200 RPM
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
rotasyonManuel Döndürme
bedenGiriş 1/2 "NPTF - Çıkış 1/2" NPTF
TipWDCL 90 Derece Çift Yatak Sistemi (Radyal Bilyalı Rulmanlar) Döner, O-Ring Contası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+bedenÜcret
MOSMATIC 43.363 Döner Bağlantı Wdcl Döner Nptf x Nptm 1 / 2in | AD3MEQ 40E984 43.36340E984Giriş 1/2 "NPTF - Çıkış 1/2" NPTM€207.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOSMATIC 43.364 Döner Rakor Wdcl Döner Nptf 1/2in
€209.86 / Adet