Mosmatic 55.163 | Rotary Union Dyci Nptf X Erkek 3/8 inç | 40e980 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOSMATIC 55.163 Rotary Union Dyci Nptf x Erkek 3 / 8in | AD3MEL 40E980

MOSMATIC 55.163 Rotary Birliği Dyci Nptf x Erkek 3/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MEL Model: 55.163Çapraz Referans: 40E980
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
€457.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+40E980
Vücut Çapı2.36 "
BağlantısıNPTF x NPTM
akışTek
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç5000 psi
Maks. Hızlandırmak2000 RPM
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
rotasyonKendinden Dönen
beden3/8 "F Giriş - Çıkış G3 / 8" Erkek
TipDYCI Yüksek Devirli Üçlü Yatak Sistemi, Güçlendirilmiş, Karbür Salmastra

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOSMATIC 55.163 Rotary Birliği Dyci Nptf x Erkek 3/8 inç
€457.92 / Adet