Mosmatic 59.902 | Rotary Birliği Dyt 90 Nptf X Erkek 3/4 X 3/8 inç | 40e982 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOSMATIC 59.902 Rotary Union Dyt 90 Nptf x Erkek 3/4 x 3 / 8in | AD3MEN 40E982

MOSMATIC 59.902 Döner Rakor Dyt 90 Nptf x Erkek 3/4 x 3/8 inç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3MEN Model: 59.902Çapraz Referans: 40E982
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
€851.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+40E982
Vücut Çapı2.36 "
BağlantısıNPTF
akışTek
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç5000 psi
Maks. Hızlandırmak2000 RPM
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
rotasyonKendinden Dönen
beden3/4 "F Giriş - Çıkış G3 / 8" Erkek
TipDYT 90 Derece Yüksek Devirli Dörtlü Rulman Sistemi Döner, Karbür Conta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.45
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOSMATIC 59.902 Döner Rakor Dyt 90 Nptf x Erkek 3/4 x 3/8 inç
€851.00 / Adet