MOYNO 34401 Aşamalı Boşluk Pompası 40 Psi
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşamalı Boşluk Pompası |
Akış Hızı @ Maks. RPM ve 0 PSI | 15.0 dev / dak |
Akış Hızı @ Min. RPM ve 0 PSI | 1.483 dev / dak |
Yükseklik | 5.125 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
Giriş / Çıkış | 3/4 NPT, 3/4 NPT |
uzunluk | 12.625 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | 180 Derece F |
Maks. Basınç | 40 psi |
Maks. RPM | 1750 |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 20,000 CPS |
Min. Akışkan Sıcaklığı | 10 Derece F |
Min. basınç | 0 PSI |
Min. devir | 150 |
Parçacık boyutu | 8.0mm |
Gerekli HP @ Daha Yüksek RPM | 1/2 |
Gerekli HP @ Düşük RPM | 3/64 |
Conta Malzemesi | Karbon, Seramik, Nitril |
Mühür türü | Mekanik |
Gerilim | Motorsuz |
genişlik | 568745 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8413600040 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00