Msa 10154184 | Çoklu Gaz Dedektörü Co/no2 Fosforlu | 33rj45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MSA 10154184 Çoklu Gaz Dedektörü CO / NO2 Fosforlu | AG3PJT 33RJ45

MSA 10154184 Çoklu Gaz Dedektörü CO/NO2 Fosforlu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3PJT Model: 10154184Çapraz Referans: 33RJ45
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
€972.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoklu Gaz Dedektörü
alarm AyarıAyarlanabilir
Alarm TürüSesli, Görsel, Titreşimli
Pil Ömrü18 ay.
Pil TipiLityum
derinlik1-29 / 32 "
AlgılarKarbon Monoksit, Azot Dioksit
ekranMonokrom
Gaz TipiCO, NO2
Yükseklik3 13 / 32 "
Gövde Rengifosfor gibi ışıldayan
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila +50 Derece C (-4 Derece ila +122 Derece F)
çözüm0.1 ppm
Sensör Aralığı0 - 50 ppm
genişlik2 7 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9027100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Pil ÖmrüPil TipiÇalışma sıcaklığı. AralıkçözümSensör AralığıgenişlikderinlikÜcret
MSA 10154072 Çoklu Gaz Dedektörü CO / H2S Kömür Grisi | AG3PJE 33RJ32 10154072Çoklu Gaz Dedektörü18 ay.Lityum-20 Derece ila +50 Derece C (-4 Derece ila +122 Derece F)0.1 ppm0 - 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,217.76
MSA 10154073 Çoklu Gaz Dedektörü CO / NO2 Kömür Grisi | AG3PJF 33RJ33 10154073Çoklu Gaz Dedektörü18 ay.Lityum-20 Derece ila +50 Derece C (-4 Derece ila +122 Derece F)0.1 ppm0 - 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,144.50
MSA 10154074 Çoklu Gaz Dedektörü CO / H2 Kömür Grisi | AG3PJG 33RJ34 10154074Çoklu Gaz Dedektörü18 ay.Lityum-20 Derece ila +50 Derece C (-4 Derece ila +122 Derece F)1 ppm0 - 1999 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,210.99
MSA 10154181 Çoklu Gaz Dedektörü CO / H2S Fosforlu | AG3PJP 33RJ42 10154181Çoklu Gaz Dedektörü18 ay.Lityum-20 Derece ila +50 Derece C (-4 Derece ila +122 Derece F)0.1 ppm0 - 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€998.87
MSA 10154182 Çoklu Gaz Dedektörü CO-H2 / H2S | AG3PJQ 33RJ43 10154182Çoklu Gaz Dedektörü18 ay.Lityum-20 Derece ila +50 Derece C (-4 Derece ila +122 Derece F)0.1 ppm0 - 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€994.01
MSA 10178356 Gaz Dedektörü, Kömür, LiPo Pil Tipi | CD3HPR 403U15 10178356Çoklu Gaz Dedektörü24 saat.Lityum Polimer-40 Derece ila 140 DereceFO2% 0.1 Hacim, H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL% 1-6"2"€2,902.36
MSA A-ALT5XALK0200C010 Gaz Dedektörü | CT3XHN 58PP22 A-ALT5XALK0200C010Gaz dedektörü-------€4,376.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MSA 10154184 Çoklu Gaz Dedektörü CO/NO2 Fosforlu
€972.51 / Adet