Msa 10154187 | Gaz Dedektörü Fosfersan Co 0 - 9999 Ppm | 33rj49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MSA 10154187 Gaz Dedektörü Fosforlu Co 0 - 9999 Ppm | AG3PJX 33RJ49

MSA 10154187 Gaz Dedektörü Fosferesan Co 0 - 9999 Ppm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3PJX Model: 10154187Çapraz Referans: 33RJ49
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
€911.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekli Gaz Dedektörü
alarm AyarıAyarlanabilir
Alarm TürüSesli, Görsel, Titreşimli
Pil Ömrü1 yıl.
Pil TipiLityum
derinlik1-29 / 32 "
AlgılarKarbonmonoksit
ekranLCD
Gaz TipiCO
Yükseklik3 13 / 32 "
Gövde Rengifosfor gibi ışıldayan
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 40 Derece C (14 Derece ila 104 Derece F), -20 Derece ila 50 Derece C (-4 Derece ila 122 Derece F)
çözüm5 ppm
Sensör Aralığı0 - 9999 ppm
genişlik2 13 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9027102000

Ürün Detayı:

  • Değiştirilebilir Sensörler (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlgılarGaz TipiçözümSensör AralığıÜcret
MSA 10154188 Gaz Dedektörü Fosforlu H2s 0 - 200 Ppm | AG3PJN 33RJ41 10154188Hidrojen sülfitH2S1 ppm0 - 200 ppm€1,029.95
MSA 10154185 Gaz Dedektörü Fosforlu Co 0 - 1999 Ppm | AG3PJV 33RJ47 10154185KarbonmonoksitCO1 ppm0 - 1999 ppm€911.11
MSA 10154189 Gaz Dedektörü Fosforlu H2s 0-100 Ppm | AG3PJY 33RJ50 10154189Hidrojen sülfitH2S0.1 ppm0 - 100 ppm€911.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MSA 10154187 Gaz Dedektörü Fosferesan Co 0 - 9999 Ppm
€911.11 / Adet