MSA 10155230 Baret Ön Kenarı Fastrac Sıcak Pembe
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Baret |
Aksesuar Yuvaları | Yok hayır |
ANSI Sınıfı | C, E |
ANSI Türü | 1 |
Renk | Sıcak pembe |
Şapka Boyutuna Uygun | 6-5/8 to 7-3/4 |
Grafik | Hayır |
Kabuk malzemesi | HDPE |
beden | 6 1 / 2 - 8 arasında |
stil | Ön Ağız |
süspansiyon | 4 pt. Cırcır |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | süspansiyon | Aksesuar Yuvaları | ANSI Sınıfı | Havalandırma | Renk | Şapka Boyutuna Uygun | Grafik | Kabuk malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815565 | 4 pt. Cırcır | Evet | E | Yok hayır | Limon yeşili | 6-1 / 2 ila 8 | Hayır | polietilen | €35.16 | ||
466356 | 4 pt. PIN kilidi | Evet | E | Yok hayır | Sarı | 6-7 / 1 arası | Hayır | polietilen | €24.69 | ||
10034022 | 4 pt. Cırcır | Evet | C | Evet | Kırmızı | 6-1 / 2 ila 8 | Hayır | polietilen | €39.38 | ||
10034023 | 4 pt. Cırcır | Evet | C | Evet | Yeşil | 6-1 / 2 ila 8 | Hayır | polietilen | €39.38 | ||
10074820 | 6 pt. Cırcır | Evet | C | Evet | Yüksek Görünürlüklü Sarı | 6-1 / 2 ila 8 | Hayır | polietilen | €46.12 | ||
10061512 | 4 pt. Cırcır | Evet | E | Yok hayır | Yüksek Görünürlük Sarı / Yeşil | 6-1 / 2 ila 8 | Hayır | polietilen | €35.16 | ||
475364 | 4 pt. Cırcır | Evet | E | Yok hayır | Gri | 6-1 / 2 ila 8 | Hayır | polietilen | €35.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00