Mueller End. 4064021 | Kare Kafa Fiş Manyetik 1 İnç Npt | 4cce4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MUELLER INDUSTRIES 4064021 Kare Başlı Fiş Manyetik 1 İnç Npt | AD6WVW 4CCE4

MUELLER INDUSTRIES 4064021 Kare Başlı Fiş Manyetik 1 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WVW Model: 4064021Çapraz Referans: 4CCE4
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
€16.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Başlı Fiş, Manyetik
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoru BoyutuÜcret
MUELLER INDUSTRIES 4016011 Kare Başlı Fiş Manyetik 1/8 İnç Npt | AD6WVQ 4CCD8 4016011Çelik1 / 8 "€7.06
MUELLER INDUSTRIES 4026011 Kare Başlı Fiş Manyetik 1/4 İnç | AD6WVR 4CCD9 4026011Çelik1 / 4 "€6.13
MUELLER INDUSTRIES 4034031 Kare Başlı Fiş Manyetik 3/8 İnç Npt | AD6WVT 4CCE1 4034031Çelik3 / 8 "€4.07
MUELLER INDUSTRIES 4044041 Kare Başlı Fiş Manyetik 1/2 İnç | AD6WVU 4CCE2 4044041Çelik1 / 2 "€4.44
MUELLER INDUSTRIES 4054121 Kare Başlı Fiş Manyetik 3/4 İnç | AD6WVV 4CCE3 4054121Çelik3 / 4 "€5.91
MUELLER INDUSTRIES 4074041 Kare Başlı Fiş Manyetik 1-1/4 İnç Npt | AD6WVX 4CCE5 4074041Dökme demir1.25 "€26.25
MUELLER INDUSTRIES 4084011 Manyetik Fiş 1 1/2 İnç 1.37 inç L Dökme Demir | AD6WVY 4CCE6 4084011Dökme demir1.5 "€43.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MUELLER INDUSTRIES 4064021 Kare Başlı Fiş Manyetik 1 İnç Npt
€16.97 / Adet