Mueller Endüstri 588-240 | 588-240 | Boru 2 X 24 İn. Üçüncü. Blok | 5p788 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MUELLER INDUSTRIES 588-240 Boru 2 x 24 İnç Dişli Siyah | AE4ZJT 5P788 / 588-240GR

MUELLER INDUSTRIES 588-240 Boru 2 x 24 İnç Dişli Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZJT Model: 588-240Çapraz Referans: 5P788 / 588-240GR
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
€58.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
Dia İçinde.2-1 / 16 "
uzunluk24 "
Maks. Basınç150 psi @ 150 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.2.375 "
Boru Boyutu2"
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Duvar Kalınlığı9 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)60.96
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7306305055
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
MUELLER INDUSTRIES 583-180 Boru 1/2 x 18 İnç Dişli Siyah | AE4ZHF 5P747 / 583-180GR 583-18039 / 64 "18 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€9.77
MUELLER INDUSTRIES 583-240 Boru 1/2 x 24 İnç Dişli Siyah | AE4ZHG 5P748 / 583-240GR 583-24039 / 64 "24 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€12.63
MUELLER INDUSTRIES 583-300 Boru 1/2 x 30 İnç Dişli Siyah | AE4ZHH 5P749 / 583-300GR 583-30039 / 64 "30 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€14.35
MUELLER INDUSTRIES 583-360 Boru 1/2 x 36 İnç Dişli Siyah | AE4ZHJ 5P750 / 583-360GR 583-36039 / 64 "36 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€18.32
MUELLER INDUSTRIES 583-480 Boru 1/2 x 48 İnç Dişli Siyah | AE4ZHK 5P751 / 583-480GR 583-48039 / 64 "48 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€23.22
MUELLER INDUSTRIES 583-600 Boru 1/2 x 60 İnç Dişli Siyah | AE4ZHL 5P752 / 583-600GR 583-60039 / 64 "60 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€27.52
MUELLER INDUSTRIES 583-720 Boru 1/2 x 72 İnç Dişli Siyah | AE4ZHM 5P753 / 583-720GR 583-72039 / 64 "72 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€31.89
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MUELLER INDUSTRIES 588-240 Boru 2 x 24 İnç Dişli Siyah
€58.37 / Adet