MUELLER INDUSTRIES 80041F Boru 4 İnç 10 Ayaklı Abs
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | ABS |
Boru Boyutu | 4" |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 180 Derece F |
Tip | Zamanlama 40 |
UPC | 038561011739 |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 3917290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00