Mueller Endüstri A 04585 | Soğutma Bağlantısı Yarım Rakor | 38n875 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MUELLER INDUSTRIES A 04585 Soğutma Rakoru Yarım Rakor | AC7MBG 38N875

MUELLER INDUSTRIES A 04585 Soğutma Donanımı Yarım Rakoru

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7MBG Modeli: Bir 04585Çapraz Referans: 38N875
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
€3.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutma Pirinç Rakor
Bağlantısı1 / 4 x 1 / 4
Bağlantı boyutu1/4 "SAE M x 1/4 MPT
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk1.25 "
MalzemePirinç
Maks. Çalışma basıncı700 PSI
Üretim AçıklamaNPTFE'ye Half Union Flare
TipYarım Birlik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı boyutuDia İçinde.uzunlukMalzemeÜretim AçıklamaTipÜcret
MUELLER INDUSTRIES A 04544 Soğutma Armatürü Conta Kapağı | AC7MAZ 38N868 Bir 045441/41 / 4 "-1 / 2 "PirinçFlare Conta KapağıMühür Kapağı€1.38
MUELLER INDUSTRIES A 05051 Soğutma Fitingi Kısa Dövme Somunlar | AC7MBA 38N869 Bir 050511/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "PirinçKısa Dövme SomunlarKısa Dövme Somunlar€2.65
MUELLER INDUSTRIES A 05052 Soğutma Fitingi Kısa Dövme Somunlar | AC7MBB 38N870 Bir 050523/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "PirinçKısa Dövme SomunlarKısa Dövme Somunlar€3.54
MUELLER INDUSTRIES A 05053 Soğutma Fitingi Kısa Dövme Somunlar | AC7MBC 38N871 Bir 050531/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "PirinçKısa Dövme SomunlarKısa Dövme Somunlar€5.25
MUELLER INDUSTRIES A 07813NL Soğutma Rakoru Burcu | AC7MBD 38N872 Bir 07813NL5 / 8 x 1 / 45 / 8 "x 1 / 4"---Gömme Burçburç€17.34
MUELLER INDUSTRIES A 15726 Soğutma Rakoru Döner Adaptör | AC7MBE 38N873 Bir 157263/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Pirinç / BakırUzatma Lehimine Dahili FlareDöner Adaptör€9.63
MUELLER INDUSTRIES A 00401 Soğutma Fitting Contası | AC7MBF 38N874 Bir 004011/41 / 4 "3 / 16 "-BakırBakır Flare ContaConta€0.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MUELLER INDUSTRIES A 04585 Soğutma Donanımı Yarım Rakoru
€3.24 / Adet