MUELLER INDUSTRIES MH03010 Tüp Çapı 3/8 İnç Kalınlığı .025 İnç 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bakır boru |
Bakır Boru Kaplama | Hayır |
Dia İçinde. | 0.375 " |
Maks. Basınç | 570 psi |
Dış Çap. | 1 / 2 " |
Sıcaklık. menzil | 100 Derece ila 400 Derece F |
Tüp Uzunluğu | 10 ft. |
Tüp malzemesi | Bakır |
tüp Boyutu | 3 / 8 " |
Tip | M yazın |
Duvar Kalınlığı | 0.025 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 0.95 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | tüp Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH05010 | 0.625 " | 494 psi | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 0.03 " | €53.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00